オイルシール nok ae1351のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
108件の「オイルシール nok ae1351」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルシール vc」、「バリシール」、「パッキン オイルシール」などの商品も取り扱っております。

オイルシール NOKランキング2位
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
419税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業ランキング3位
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
249税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(375種類の商品があります)


オイルシール NOKランキング5位
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
1個
269税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219税込241
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(382種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
1個
359税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(147種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(253種類の商品があります)

1個
189税込208
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(254種類の商品があります)

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(176種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
1個
159税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(145種類の商品があります)


外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
1個
249税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(302種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
1個
3,500税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
1個
569税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)